Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal 6 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462137
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510AW
EAN/GTIN:
     4250623716925
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Bodenbreiten 1000 und 1300 mm · Bodentiefen 400, 500 und 600 mm · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
6 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 392,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 294,78*
€ 402,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,48*
€ 410,14*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 351,71*
€ 410,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,62*
€ 415,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,14*
€ 488,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/040
ab € 42,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.