Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden f.Steckregal B1300xH400mm Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462123
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13040W/040
EAN/GTIN:
     4250623751629
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Regal-Wanne
passend für Wannenbodenregale · verzinkt · mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
passend für:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 45,89*
€ 60,46*
16 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 64,03*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 68,98*
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 69,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 55,40*
€ 71,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 259,46*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG20413AW
ab € 284,26*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZA25413AW
ab € 305,88*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HZG25413AW
ab € 338,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.