| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147462105 Herst.-Nr.: HZG20613AW EAN/GTIN: 4250623719650 |
| |
|
| | |
| leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 mm | Ausstattung: | 5 Wannenböden | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 2000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,93* | € 418,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,63* | € 420,35* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,64* | € 429,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,03* | € 429,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,40* | € 457,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|