Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2500xB1500xT400mm Grundregal verz.4 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462046
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25415AR
EAN/GTIN:
     4250623720359
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, vom hofe grundregal, Regal, Reifenregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 183,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 184,05*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 186,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 199,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 200,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,80*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25415AR
ab € 94,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150/PAAR
ab € 17,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.