Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2000xB1500xT400mm Anbauregal verz.3 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462043
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20415AR
EAN/GTIN:
     4250623715812
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen regal, Regal, Reifenregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,88*
€ 100,01*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 104,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 110,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,27*
€ 110,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,87*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150/PAAR
ab € 17,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.