Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden enzianblau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462025
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA256010XL
EAN/GTIN:
     4250623704786
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Universal-Anbauregal, lagerregal metallplatte, Steckregale, Universalregal, Universalregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 133,98*
€ 197,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 219,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 220,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,13*
€ 220,92*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,9036*
€ 246,9736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.