Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Grundregal 5 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461914
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG206013XL
EAN/GTIN:
     4250623760928
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 260,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 261,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,79*
€ 284,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,62*
€ 284,94*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 272,82*
€ 330,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060L/040
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.