Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal 5 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461904
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG206010XL
EAN/GTIN:
     4250623760829
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 235,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 236,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 257,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,25*
€ 258,37*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,19*
€ 276,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.