Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden grau/verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461903
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAA205010XL
EAN/GTIN:
     4250623760812
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,66*
€ 166,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 167,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 180,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 181,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,15*
€ 209,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.