Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.140kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461410
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610ESD
EAN/GTIN:
     4250623763134
Suchbegriffe:
ESD-Regal
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 314,59*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 316,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,19*
€ 325,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,77*
€ 328,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,60*
€ 344,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060ESD/040
ab € 31,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20610ESD
ab € 198,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.