Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.140kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461408
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25510ESD
EAN/GTIN:
     4250623763059
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,83*
€ 308,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 308,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 313,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 314,81*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 322,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050ESD/040
ab € 30,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.