Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal VA 5Böden,geschlitzt Trgf.pro Fbd.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459512
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20510XGS
EAN/GTIN:
     4250623793759
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlitzte Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 150 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden, geschlitzt· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1000xt500mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, Regal, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,12*
€ 827,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,76*
€ 831,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,24*
€ 908,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,34*
€ 911,23*
56 Tage
24
Frei Haus
ab € 798,30*
€ 915,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,80*
€ 985,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 827,78*
€ 985,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,55*
€ 947,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 796,54*
€ 947,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 796,52*
€ 947,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 796,50*
€ 947,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,95*
€ 923,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,76*
€ 860,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050MGS/040
ab € 84,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.