Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal VA 5Böden,geschlitzt Trgf.pro Fbd.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147459512
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20510XGS
EAN/GTIN:
     4250623793759
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlitzte Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 150 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden, geschlitzt· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1000xt500mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, Regal, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,42*
€ 729,98*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,27*
€ 820,56*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,59*
€ 834,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,65*
€ 902,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,09*
€ 905,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,21*
€ 1.073,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,58*
€ 1.071,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,22*
€ 1.026,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,40*
€ 989,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,65*
€ 933,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050MGS/040
ab € 82,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.