Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT800mm Grundregal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459380
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG17810XM
EAN/GTIN:
     4250623766272
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,02*
€ 667,17*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 522,10*
€ 671,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,57*
€ 710,32*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,67*
€ 766,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,32*
€ 771,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,98*
€ 828,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,97*
€ 828,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 695,96*
€ 828,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,32*
€ 801,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 673,31*
€ 801,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 673,29*
€ 801,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,57*
€ 734,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10080M/040
ab € 93,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA17810XM
ab € 432,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.