| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147458084 Herst.-Nr.: PH-GE270900 EAN/GTIN: 4250623795067 |
| |
|
| | |
| Breite 1825 mm - inkl. 2 Gitterrost-SegmenteBreite 2700 mm - inkl. 3 Gitterrost-SegmenteWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 2700 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 2700 mm | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl | Tiefe: | 900 mm | Höhe: | 35 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,64* | € 271,98* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,10* | € 273,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,83* | € 293,41* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 191,61* | € 299,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,17* | € 376,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|