| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147458082 Herst.-Nr.: PH-GE1801100 EAN/GTIN: 4250623795012 |
| |
|
| | |
| Breite 1825 mm - inkl. 2 Gitterrost-SegmenteBreite 2700 mm - inkl. 3 Gitterrost-SegmenteWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 1825 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1825 mm | Tragfähigkeit: | 1800 kg | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl | Tiefe: | 1100 mm | Höhe: | 35 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,25* | € 228,53* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,96* | € 230,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,83* | € 245,63* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,19* | € 268,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,15* | € 315,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|