Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1300xT800mm Trgf.240kg Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457479
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K13080M/040
EAN/GTIN:
     4250623726900
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
passend für Steckregale
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, julius vom hofe fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 58,43*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 58,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,42*
€ 63,86*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 66,00*
13 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 85,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.