Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.240kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457473
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25613XM
EAN/GTIN:
     4250623708227
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 317,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,41*
€ 318,57*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 279,88*
€ 339,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,02*
€ 349,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 351,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 306,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 380,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 379,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 287,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060M/040
ab € 33,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 53,39*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 134,95*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,52*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 24,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25060C
ab € 184,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512506
ab € 56,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.