Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147457208 Herst.-Nr.: 2003041 EAN/GTIN: 4026212047271 |
| |
|
| | |
| komplett mit Stufenholmen · Spanplatten-Einlegeböden · Fachlast max. 600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 600 kg | Breite: | 2600 mm | Ausführung: | für Weitspannregal | Material: | Spanplatte | Tiefe: | 800 mm | Marke: | META | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Mini-Rack Regal, Regal Mini-Rack, Rack Zubehör, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta fachboden für steckregal, rack zubehör, weitspannregal 80cm tiefe, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,92* | € 187,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,64* | € 187,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,47* | € 187,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,69* | € 188,45* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,35* | € 250,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|