Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal H2200xB2200xT650mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.600kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457160
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20051247
EAN/GTIN:
     4026212057812
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter · Rahmen und Holme verzinkt · Spanplatten-Einlegeböden · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Berechnung GesamtlängeGrundregale = Lichte Fachbreite + 107 mm · Anbauregale = Lichte Fachbreite + 51 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
600 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
4600 kg
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,81*
€ 491,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,88*
€ 491,64*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 434,99*
€ 492,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,03*
€ 494,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,53*
€ 656,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,35*
€ 781,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,09*
€ 770,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,42*
€ 752,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 632,41*
€ 752,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 632,40*
€ 752,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 632,38*
€ 752,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,37*
€ 738,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,53*
€ 699,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.