Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT800mm Trgf.350kg Stahlbl.silber verz.f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457079
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB08025
EAN/GTIN:
     4250623757577
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,03*
€ 140,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 140,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,43*
€ 146,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 146,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 176,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 324,43*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20825B
ab € 347,21*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25825B
ab € 416,83*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25825B
ab € 456,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.