Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT600mm Anbauregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457073
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 25625B
EAN/GTIN:
     4250623703048
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 370,25*
€ 432,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,67*
€ 478,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,82*
€ 480,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,69*
€ 482,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,29*
€ 604,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,56*
€ 687,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 567,40*
€ 675,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 567,38*
€ 675,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25615B
ab € 311,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25620B
ab € 285,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25622B
ab € 343,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB06025
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.