Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT500mm Grundregal 4 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457070
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25525B
EAN/GTIN:
     4250623703925
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 485,42*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 415,32*
€ 487,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 511,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,73*
€ 512,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,75*
€ 535,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,73*
€ 573,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 481,71*
€ 573,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25515B
ab € 288,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25520B
ab € 269,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 351,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25522B
ab € 324,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB05025
ab € 81,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.