Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2500xT600mm Grundregal 4 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457052
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 25625S
EAN/GTIN:
     4250623704014
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal gf, schwerlastregal, schwerlastregal höhe 2,5m, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,22*
€ 445,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,87*
€ 447,83*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 389,09*
€ 453,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,26*
€ 490,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,48*
€ 562,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,94*
€ 669,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 528,78*
€ 629,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 528,77*
€ 629,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,46*
€ 615,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25615S
ab € 262,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25620S
ab € 240,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25622S
ab € 323,66*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25625S
ab € 326,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06025
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.