Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT800mm Anbauregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457027
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20820B
EAN/GTIN:
     4250623702768
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,49*
€ 312,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,70*
€ 313,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,87*
€ 326,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 340,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,63*
€ 341,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 8,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815B
ab € 347,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825B
ab € 327,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822B
ab € 409,13*
Zubehör
Hofe
Z512008
ab € 58,37*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 35,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB08020
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.