Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT600mm Grundregal 3 Stahlböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457024
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20620B
EAN/GTIN:
     4250623703642
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Stahlböden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,54*
€ 315,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 317,35*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,78*
€ 332,29*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,84*
€ 341,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,69*
€ 347,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615B
ab € 226,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620B
ab € 219,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20625B
ab € 284,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622B
ab € 287,94*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 37,23*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB06020
ab € 64,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.