Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT800mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.240kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456977
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20813XM
EAN/GTIN:
     4250623716369
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Lagerregal Metallplatte
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 242,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,89*
€ 243,47*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 255,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,24*
€ 265,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 266,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13080M/040
ab € 30,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,80*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,15*
Zubehör
Hofe
Z512008
ab € 40,45*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 24,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 7,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562013
ab € 78,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20080C
ab € 142,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20810XM
ab € 155,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.