Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.240kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456970
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20613XM
EAN/GTIN:
     4250623716192
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 201,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 202,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 220,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 220,84*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 139,70*
€ 243,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060M/040
ab € 25,03*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 41,92*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,66*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 37,16*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20610XM
ab € 121,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.