Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.190kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456922
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25613XL
EAN/GTIN:
     4250623717144
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
190 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 218,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 219,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 238,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 239,71*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,91*
€ 258,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060L/040
ab € 23,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,94*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 41,96*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,64*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 48,10*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 99,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25610XL
ab € 131,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.