Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT400mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.180kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456905
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20413XL
EAN/GTIN:
     4250623719261
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 203,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 204,96*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 220,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 223,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 224,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040L/040
ab € 20,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510713
ab € 6,09*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,09*
Zubehör
Hofe
Z512004
ab € 32,69*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562013
ab € 78,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20040C
ab € 98,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20410XL
ab € 98,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 121,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/53413
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.