| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147456890 Herst.-Nr.: Z10050L/040 EAN/GTIN: 4250623750516 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsysteme Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | silber | Ausführung: | für Steckregal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Schlauchregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, schlauchregal, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,09* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,98* | € 21,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,38* | € 22,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,63* | € 23,06* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,61* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|