Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.140kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456887
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510XL
EAN/GTIN:
     4250623716932
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 175,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 176,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 190,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 191,11*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 122,08*
€ 217,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.