Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Drahtgitter silber verz.H2400xTmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456647
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20014905
EAN/GTIN:
     4026212012330
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
für Feldbreite 1000 mm · komplett mit Montagezubehör · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Steckregal
Weitere Informationen:
Höhe:
2400 mm
Breite:
900 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Drahtgitter
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Lagerregalrückwand, Rückwand Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta steck-regal, bindedraht, steckregal b 90cm, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Seitenlochwand, Seitenlochwände, Vollblechrückwand, Vollblech-Rückwände
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,82*
€ 50,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,55*
€ 52,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,29*
€ 53,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 40,22*
€ 55,16*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 133,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.