Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden TZN 50x40mm B1825xT1100mm Trgf.850 kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147455376
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189088
EAN/GTIN:
     4026212346619
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
eingelegt · feuerverzinkt · ohne Holme · hoch belastbar · formschlüssige Verbindung aus Tragstab und Einsteckprofil · für Palettenregal
Weitere Informationen:
Breite:
1825 mm
Tragfähigkeit:
1710 kg
Ausführung:
50 x 40 mm
Material:
feuerverzinkt
Tiefe:
1100 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 209,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,33*
€ 209,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 209,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,20*
€ 224,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 226,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.