Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal doppels.Trgf.4680 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147455321
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075120
EAN/GTIN:
     4026212120165
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für schwere Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 140 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1030mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
4680 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
430 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,80*
€ 555,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,15*
€ 562,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,70*
€ 600,77*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 531,22*
€ 602,85*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,41*
€ 783,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,34*
€ 932,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,80*
€ 924,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 776,79*
€ 924,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,53*
€ 878,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 738,52*
€ 878,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 738,51*
€ 878,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 738,50*
€ 878,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 738,49*
€ 878,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,48*
€ 864,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,41*
€ 843,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.