Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2200xB2700xT800mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147455168
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077533
EAN/GTIN:
     4026212132519
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden· Fachlast: 2400kg· Feldlast: 8800kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,41*
€ 905,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,31*
€ 905,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,85*
€ 905,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,80*
€ 917,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,58*
€ 1.309,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,06*
€ 1.557,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,72*
€ 1.538,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.292,71*
€ 1.538,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.292,70*
€ 1.538,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,24*
€ 1.486,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.249,23*
€ 1.486,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.249,22*
€ 1.486,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.249,21*
€ 1.486,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.249,20*
€ 1.486,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,07*
€ 1.462,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,58*
€ 1.425,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.