Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB890xT860mm Grundregal pulverbesch.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147450001
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.020
EAN/GTIN:
     7612269050530
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 DiagonalkreuzAnbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit SpanplatteneinlageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen· Fachlast: 1000kg· Feldlast: 9000kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
860 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.731,46*
€ 2.004,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,84*
€ 2.230,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.067,47*
€ 2.245,97*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.081,91*
€ 2.266,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,58*
€ 2.269,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,97*
€ 2.672,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,11*
€ 2.620,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.202,10*
€ 2.620,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.202,09*
€ 2.620,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,72*
€ 2.527,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.123,71*
€ 2.527,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.123,70*
€ 2.527,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.123,69*
€ 2.527,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.123,68*
€ 2.527,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,39*
€ 2.491,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.067,47*
€ 2.460,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.020
ab € 1.427,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.