Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm anthr.grau/taubenblau 4Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBS1204-SB-45
EAN/GTIN:
     4045537012801
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · 3 Schubladen H 100 mm, mit Vollauszug 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade · Schubladeninnenmaß B 1025 x T 320 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 1025mm· Schubladeninnentiefe: 320mm· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Anzahl Schubladen x H:
3 x 100 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 75 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, drehtür schrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, Großraum-Flügeltürenschrank, Großraum-Flügeltürenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,71*
€ 755,36*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 587,58*
€ 756,67*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,96*
€ 759,90*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 700,7544*
€ 807,3744*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,35*
€ 849,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,56*
€ 897,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,01*
€ 834,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 700,99*
€ 834,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 700,98*
€ 834,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 700,97*
€ 834,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 1204
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.