Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449467
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8934-80
EAN/GTIN:
     4053597866692
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 42,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 42,91*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,42*
€ 47,37*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 51,50*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 88,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,02*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 17,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,70*
Ähnlich
CP
8931-80
ab € 24,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.