Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank H1950xB1200xT500mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 4Fbd. PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT1205-45
EAN/GTIN:
     4045537005582
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 75 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,37*
€ 550,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,95*
€ 551,12*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 536,94*
€ 622,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,05*
€ 627,16*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,57*
€ 655,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 539,99*
€ 642,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 529,87*
€ 630,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 1205
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.