Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 905-13
EAN/GTIN:
     4045537005858
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,04*
€ 475,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,08*
€ 477,44*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 448,53*
€ 526,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 528,73*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,12*
€ 548,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 461,10*
€ 548,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 905
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.