Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H690xB480xT600mm grau/blau 4Schubl1x90,2x120,1x150mm Einfachausz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456323
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-4A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376864048
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Schubladenschrank fahrbar · Stahlblechkonstruktion Gehäuse lichtgrau, RAL7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg pro Schublade · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungstreifen · Zentralverschluss · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller · Deckel mit Abrollrand, Gummimatte und Schiebegriff
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
690 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,54*
€ 559,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,71*
€ 559,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,15*
€ 569,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,39*
€ 573,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,13*
€ 678,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,67*
€ 790,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,66*
€ 790,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 649,40*
€ 772,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 649,39*
€ 772,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 649,38*
€ 772,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,79*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,28*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.