Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H545xB480xT600mm 1x90,2x120,1x150mm lichtgrau /enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456322
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-4A.11
EAN/GTIN:
     4040376900852
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120, 1 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
545 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,78*
€ 420,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,05*
€ 420,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 426,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,49*
€ 427,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,51*
€ 432,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,62*
€ 492,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 413,57*
€ 492,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,79*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,28*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.