Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H395xB480xT600mm grau/blau 3 Schubl.1x90,2x120mm Einfachausz.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456319
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376900791
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit BeschriftungsstreifenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90, 2 x 120 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
3
Tiefe:
600 mm
Höhe:
395 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,40*
€ 349,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,64*
€ 349,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,12*
€ 356,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,31*
€ 358,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,58*
€ 359,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,66*
€ 400,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,14*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,47*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 13,44*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 24,04*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 19,64*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.