Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B2000xT700xH900mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455812
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-207B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376116017
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
4500 kg
Plattenstärke:
100 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,55*
€ 984,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,57*
€ 985,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,70*
€ 1.013,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,04*
€ 1.013,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,05*
€ 1.036,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,91*
€ 1.172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,20*
€ 1.167,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 981,19*
€ 1.167,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 981,18*
€ 1.167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,10*
€ 1.092,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 918,09*
€ 1.092,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 918,08*
€ 1.092,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 918,07*
€ 1.092,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 918,06*
€ 1.092,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,57*
€ 1.072,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,55*
€ 1.049,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-2000-700
ab € 334,38*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,86*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 143,41*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,67*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,41*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,88*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 393,45*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 459,47*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 515,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 599,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 736,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 904,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 812,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2000.12
ab € 1.350,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.