Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche massiv lichtgrau/blau 6 Schubl.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455390
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8475A2-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376148964
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 6 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 120, 2 x 150, 2 x 270 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 979,46*
€ 1.118,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,86*
€ 1.150,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,72*
€ 1.158,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,80*
€ 1.160,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,69*
€ 1.212,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,00*
€ 1.380,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,95*
€ 1.369,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,94*
€ 1.369,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.150,93*
€ 1.369,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,23*
€ 1.314,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.104,22*
€ 1.314,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.104,21*
€ 1.314,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.104,20*
€ 1.314,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.104,19*
€ 1.313,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,07*
€ 1.286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,80*
€ 1.233,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,78*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,47*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,58*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,20*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,06*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,81*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,06*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,73*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.