Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche grau/blau 3 Schubl.fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455380
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376992130
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,65*
€ 1.166,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,01*
€ 1.166,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,59*
€ 1.181,19*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,73*
€ 1.210,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,47*
€ 1.220,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,19*
€ 1.405,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,59*
€ 1.375,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.155,58*
€ 1.375,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.155,57*
€ 1.375,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,07*
€ 1.297,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.090,06*
€ 1.297,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.090,05*
€ 1.297,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.090,04*
€ 1.297,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.090,03*
€ 1.297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,20*
€ 1.271,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,59*
€ 1.254,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 116,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,01*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,55*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,00*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,28*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 442,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.