Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche grau/blau 4SL m.Schraub.120mmu.Klapplif


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455351
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8185A6-157B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376993083
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Schraubstock mit Klapplift · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 4 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 120, 2 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Ausstattung:
mit Schraubstock 120 mm und Klapplift
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.819,13*
€ 2.056,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,95*
€ 2.097,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.923,82*
€ 2.114,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.932,01*
€ 2.114,22*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.261,81*
€ 2.474,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.474,00*
€ 2.944,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,67*
€ 2.884,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.423,66*
€ 2.884,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.423,65*
€ 2.884,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,87*
€ 2.779,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.335,86*
€ 2.779,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.335,85*
€ 2.779,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.335,84*
€ 2.779,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.335,83*
€ 2.779,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,54*
€ 2.744,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.261,81*
€ 2.691,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,07*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,19*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,71*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,32*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,82*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,20*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,06*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,81*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,06*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,56*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,73*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.