Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche grau/blau 4SL m.Schraub.120mmu.Klapplif


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455350
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8185A6-127B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376146472
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Schraubstock mit Klapplift · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 4 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 120, 2 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Ausstattung:
mit Schraubstock 120 mm und Klapplift
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.792,72*
€ 2.006,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,16*
€ 2.048,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,49*
€ 2.063,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,69*
€ 2.063,64*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,81*
€ 2.071,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,14*
€ 2.464,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,31*
€ 2.417,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.031,29*
€ 2.417,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.031,28*
€ 2.417,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,72*
€ 2.329,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.957,71*
€ 2.329,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.957,70*
€ 2.329,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.957,69*
€ 2.329,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.957,68*
€ 2.329,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,61*
€ 2.293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,81*
€ 2.248,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,42*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,28*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,27*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,61*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.