Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B2000xT700xH840mm Buche massiv grau/blau 2 Schubl. 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455326
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8561A2-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376810342
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 2 Schubladen Tragfähigkeit 100 mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar · durchgängige Griffleiste mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss · 2 Türen H 360 mm · 1 FachbodenWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 180 mm
Anzahl Türen x H:
2 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,94*
€ 1.068,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,66*
€ 1.068,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,46*
€ 1.069,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,47*
€ 1.081,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,17*
€ 1.117,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,34*
€ 1.272,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,08*
€ 1.266,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.064,06*
€ 1.266,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.064,05*
€ 1.266,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,44*
€ 1.216,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.022,43*
€ 1.216,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.022,42*
€ 1.216,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.022,40*
€ 1.216,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.022,39*
€ 1.216,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,24*
€ 1.191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,46*
€ 1.145,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,30*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,46*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,77*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,28*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,83*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 228,58*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,37*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,24*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,16*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,07*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,73*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,04*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.